ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 水性塗料用刷毛
動物型グリップ刷毛 HAPET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72995144
品番
キャット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
かわいい動物型グリップの刷毛です。毛材にウェーブ繊維が入っており水性塗料に最適。ホビーやDIYのシーンに最適。
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
材質(柄部)
PP
グリップタイプ
キャット型
用途
水性塗料用
刷毛幅(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。