画像準備中

ドラム式洗濯機 洗濯10kg 乾燥5kg 左開き コンパクト 洗濯乾燥機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72995268 品番YWMD-D1050B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクト設計のドラム式洗濯機
標準洗濯容量:10kg
標準乾燥容量:5kg
標準使用水量:70L(洗濯時)、109L(洗濯+乾燥時)
左開き
コース(洗濯):標準・おいそぎ・パワフル・手洗い・つけおき・脱水
(洗濯+乾燥):標準(洗乾)・おいそぎ(洗乾)・パワフル(洗乾)・毛布・おやすみ・部屋干し
(乾燥):乾燥・あたたか
(お手入れ):槽洗浄・槽乾燥
操作しやすいダイヤル式
操作部は視認性の高い液晶表示
高温洗浄で清潔長持ち
予約タイマーで洗濯の終了時間を自由に設定可能

用途洗濯機 ドラム 温水洗浄 コンパクト 洗濯10kg 乾燥5kg コスパ タイパ スぺパ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする