絞り込み
容量(kg)
- 10(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
- Haier(ハイアール)(3)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- アイリスオーヤマ(5)
- 日立(1)
- 東芝(1)
特価
「容量(kg)」から絞り込む
10(1)

ドラム式洗濯機 洗濯10kg 乾燥5kg 左開き コンパクト 洗濯乾燥機
YAMAZEN(山善)¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷超コンパクト設計のドラム式洗濯機。標準洗濯容量:10kg。標準乾燥容量:5kg。標準使用水量:70L(洗濯時)、109L(洗濯+乾燥時)。左開き。コース(洗濯):標準・おいそぎ・パワフル・手洗い・つけおき・脱水。(洗濯+乾燥):標準(洗乾)・おいそぎ(洗乾)・パワフル(洗乾)・毛布・おやすみ・部屋干し。(乾燥):乾燥・あたたか。(お手入れ):槽洗浄・槽乾燥。操作しやすいダイヤル式。操作部は視認性の高い液晶表示。高温洗浄で清潔長持ち。予約タイマーで洗濯の終了時間を自由に設定可能用途洗濯機 ドラム 温水洗浄 コンパクト 洗濯10kg 乾燥5kg コスパ タイパ スぺパ質量(kg)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220(洗濯時)、1150(乾燥時)、980(温水時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×85.7洗濯容量(kg)10
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら