※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 散水・かん水資材
ノーブランドの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ノーブランドの ホース継手
ホース継手バンドセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72995338
品番
HNBS15
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
延長・補修用にホースとホースをつなげます。
用途
屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途
セット内容
プラスチック製ホース継手1個、ホースバンド2個
竹の子外径(Φmm)
15.6
適合ホース内径(Φmm)
15
材質(継手)
プラスチック製
締付範囲(mm)
バンド:14〜24
材質(バンド)
ステンレス、鉄、樹脂
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
※下記書類の発行・提出は行っておりません。 【検査成績書,材料証明書,納入仕様書,出荷証明書,該非判定書(EAR判定含む),図面(表紙有),図面(表紙無),紛争鉱物調査,chemSHERPA,RoHS2証明書(RoHs証明書),環境調査依頼書,原産国証明,取扱説明書,不使用保証書,MSDS,お客様ご依頼シート,その他含有物質調査(書式1),UV-328,REACH,PFAS、PFOA,その他含有物質調査(書式2),TSCA証明書,食品衛生法証明書(ポジティブリスト)】 あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願い申し上げます。