画像準備中

熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110db

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72995417 品番DCC011-HOW-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

熊の嫌いな大型犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避!
ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿の威嚇にも効果あり
状況に合わせてボリュームつまみで音量調節可能
単3電池別売り。アルカリ単三電池6本で、最大音量約12時間動作
モバイルバッテリー5V〜12V(別売り)の電源使用も可能。最大音量110dbで使用した場合、5000mAの小型タイプで約18〜20時間連続作動、10000mAで約35〜40時間連続作動

用途熊よけに。熊 大型犬 唸り声 吠え声 威嚇回避 アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策 熊対策 熊除け セット内容ホーン、電池ボックス、TypeA→C変換コネクタ、カラビナ 材質ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×12 ケーブル長(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする