ツインパック スモールローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 72995467 品番 中長毛 4inch
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スモールローラーのお得な2巻パックお得なスタンダードローラー、粗面凹凸面の塗装に最適。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。

毛丈(mm)18 サイズスモールローラー 材質(毛)PE繊維主体 種類中長毛 適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル 主な用途凹凸面・粗面・下地塗装 用途サイディングブロックなど凹凸面や粗面塗装に。シーラーなどの下地塗装に ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする