ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの レギュラーローラー
砂骨デザインレギュラーローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種類
標準目
注文コード
72995555
品番
標準目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途
外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用ローラー
適合
レギュラーローラーハンドル
寸法(mm)
175
サイズ
レギュラーローラー
種類
標準目
材質(毛)
発泡ウレタン・PP
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「レギュラーローラーハンドル」に装着してからご使用ください。