ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
Prospec スモールローラー 中毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72995984
品番
6S-PS13
参考基準価格(税別)
¥603
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛〜中毛まで用途に応じて使い分けください。平滑面から多少の凹凸面の塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
材質
PE繊維主体
寸法(mm)
150
サイズ
スモールローラー
種類
中毛
毛丈(mm)
13
主な用途
平滑面・凹凸面
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。