- 得用 目地刷毛 ハンディ・クラウン 72996167 - 得用 目地刷毛 ハンディ・クラウン 72996167

得用 目地刷毛

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 72996167 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,303 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛

用途コーナーや細部の塗装に 形状 サイズ(号)5 材質(柄部) セット数5本組 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72996167
2024-12-27
用途:
家のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バルコニーや窓枠塗装用に最適でした。毛もそんなに抜けないのでコスパ良いのかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする