質量(g)275
スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2
出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)
電源DC12V最大5W
入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL
保護等級なし
消費電流(mA)330
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
使用場所屋内
入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2
出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)