※製品画像

DCA-1 ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー) 72999816 DCA-1 ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー) 72999816 DCA-1 ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー) 72999816

ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72999816 品番DCA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。
【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。
83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。

付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個) 適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11 材質ステンレス 使用場所屋内専用
取扱説明書:(0.34MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※長穴寸法は図面確認下さい。※カメラを取り付ける際は、落下防止ワイヤーなどで落下防止対策を必ず実施して下さい。
※DCA-1をフィクサーに取り付ける際には、取付ネジのゆるみや脱落防止対策のためDCA-1のナット部ネジ山へ「ネジ緩み止め剤」を塗布して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72999816
2024-02-27
用途:
カメラ設置作業時
Re.UNI-TECK株式会社 様 (卸売・小売業)

ドームカメラをフィクサーに取り付けての設置をしたかったので、購入した。見た目とかどうだろうと思ったが、全く見た目も問題なく、設置時の不安も全く無く、スムーズに取り付けが出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする