SLY-GT33 ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 72999938 SLY-GT33 ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 72999938

ソーラーフラッシュアローGT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72999938 品番SLY-GT33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。
また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。
保管の際は積み重ねて収納ができます。
発行方式は点滅と流動になっています。

用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に 仕様無日照約10日間(夜間のみ発光) 質量(kg)4.6 電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431 点灯方式点滅/流動 LED使用数(個)32(赤)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ソーラーフラッシュアローGT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする