タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73000254
品番
TA-L01S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。
用途
ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
AS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
約0.1/個
スイッチ
有り
幅(cm)
約7.5/個
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本
LED色
イエロー(ゆらぐLED)
保証期間
1年
高さ(cm)
約39/個
使用場所
屋外
LED使用数(個)
1
奥行き(cm)
約7.5/個
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。