レイブンパンツ フィッシングモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLB 注文コード73000455 品番BSJ-RV203F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。
砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。
ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分により激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外のメーカー自社工場で縫製、加工作業を行いました。
こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。

ブラック サイズLB 胸囲(cm)90〜115 股下(cm)78〜80 耐水圧(mm)25000 生地4レイヤー AQUA MAX/コーデュラ500D補強 透湿性(g/m2・24hr以上)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする