屋外用消毒液スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73000489 品番OSS-620
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド
【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。

材質消毒液BO×:ステンレス製SUS304 質量(kg)5.8 シルバー 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする