ポスター用スタンド看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズポスター:A0 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上 注文コード73000568 品番PSSK-A0KW
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はサイズ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm ポスター寸法(mm)841×1189 適合対応ウエイトアーム:SKW-B 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) サイズポスター:A0 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上 取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー) 面板寸法(W×H)(mm)W910×H1258
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする