ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズポスター:A2 適合対応ウエイトアーム:SKW-B 注文コード73000708 品番PGSKK-A2RS
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はサイズ・適合など16種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード パネルサイズ(mm)B2:W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32 面板有効寸法(mm)W407×H581 ポスター寸法(mm)420×594 質量(kg)7.3 適合対応ウエイトアーム:SKW-B サイズポスター:A2 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする