ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73000979 品番 BOPGSK-A1RB
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。

パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック) パネルサイズ(mm)W654×H901×D21、パネルフレーム幅:32 面板有効寸法(mm)W591×H838 ポスター寸法(mm)594×841 質量(kg)9.0 適合対応ウエイトアーム:SKW-B 使用場所屋内・屋外 サイズポスター:A1 材質(フレーム)本体:アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。※個人宅への配送は不可です
※防水パック付
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73000979
2021-12-14
用途:
カフェ店頭の看板として
株式会社アメーバホールディングス 様 (飲食業)

3つ購入しデザイン、機能も問題なかったので追加2つ購入しました。
防水パックがジップロックの袋の中にポスターをいれれるタイプで外に設置する上で必須だっため他より高かったのですがコレにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
73000979
2021-12-13
用途:
カフェレストランの看板
株式会社アメーバホールディングス 様 (飲食業)

他にもう少し安価なものはありましたが、こちらを選んでよかったと思います。
作りがしっかりしているしデザインも黒ですっきりしていて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする