BOSS-A4 ブラック屋外用消毒液スタンド 常磐精工 73001259

BOSS-A4 ブラック屋外用消毒液スタンド 常磐精工 73001259
BOSS-A4 ブラック屋外用消毒液スタンド 常磐精工 73001259
BOSS-A4 ブラック屋外用消毒液スタンド 常磐精工 73001259
BOSS-A4 ブラック屋外用消毒液スタンド 常磐精工 73001259
BOSS-A4 ブラック屋外用消毒液スタンド 常磐精工 73001259

ブラック屋外用消毒液スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73001259品番BOSS-A4
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

消毒液使用推奨ポスターと転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド
【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、消毒液BO×:ステンレス製SUS304質量(kg)6.5ブラック材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)210×297面板有効寸法(mm)281×194
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※消毒推奨ポスター付(撥水加工)
※屋内・屋外可(ポスターを交換してご使用の場合は耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする