曜日別特売
BVACCMS-A4Y4K ブラックバリウスカードケースメッセージスタンド 常磐精工 73001365

BVACCMS-A4Y4K ブラックバリウスカードケースメッセージスタンド 常磐精工 73001365
BVACCMS-A4Y4K ブラックバリウスカードケースメッセージスタンド 常磐精工 73001365
BVACCMS-A4Y4K ブラックバリウスカードケースメッセージスタンド 常磐精工 73001365
BVACCMS-A4Y4K ブラックバリウスカードケースメッセージスタンド 常磐精工 73001365
BVACCMS-A4Y4K ブラックバリウスカードケースメッセージスタンド 常磐精工 73001365

ブラックバリウスカードケースメッセージスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ポスター寸法(mm)297×2104
内容量1個注文コード73001365品番BVACCMS-A4Y4K
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ブラックサイズポスター:A4材質(ケース)カードケース/再生PET樹脂材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)ポスター寸法(mm)297×2104
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※カードケース付
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする