ブラックバリウスカードケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73001383 品番 BVACCSK-A3Y16R
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

A4・A3サイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板。カードケースの落下防止機能付き。
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)

適合対応ウエイトアーム:SKW-B 材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚 ブラック サイズポスター:A3 材質(ケース)カードケース/再生PET樹脂 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)420×29716
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※カードケース付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする