BSMMSAC-A3R ブラックスマートメッセージスタンド 常磐精工 73001846

BSMMSAC-A3R ブラックスマートメッセージスタンド 常磐精工 73001846
BSMMSAC-A3R ブラックスマートメッセージスタンド 常磐精工 73001846
BSMMSAC-A3R ブラックスマートメッセージスタンド 常磐精工 73001846
BSMMSAC-A3R ブラックスマートメッセージスタンド 常磐精工 73001846
BSMMSAC-A3R ブラックスマートメッセージスタンド 常磐精工 73001846

ブラックスマートメッセージスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズポスター:A3注文コード73001846品番BSMMSAC-A3R
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。(両面仕様は1枚の面板の表裏にポスターをセットしアクリルカバーで挟み込んで下さい)

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚ブラックサイズポスター:A3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)297×420面板寸法(W×H)(mm)A3(W297×H420)面板有効寸法(mm)W287×H410
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする