ブラックスマートバリウスパネルスタンドスライド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73002038 品番 BSMVAPAS135-A3
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポスターを360度自由な向きで展示できるポールスタンド
【パネルが360度回転】パネル部分は360度回転するので、縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度の調節は工具不要で簡単に行えます。矢印ポスターなどを入れると順路案内に最適です。(矢印ポスターは付属しておりません)

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 ポスター寸法(mm)297×420 面板有効寸法(mm)281×404 ブラック サイズポスター:A3 材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール) 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送は不可です
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする