ブラックスマートサインテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73002099 品番 BSMSGTB450×800-B2-B
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スタンプラリー等に最適なA2〜A1サイズのポスターが展示できるパネルが付いたスタンド什器
【キャスター標準装備】簡単に移動できるキャスターが標準装備されているので、イベント等にも最適です。キャスターをアジャスターにも変更可能です(ご注文時にアジャスターをご指定下さい)

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚天板:アルミ複合板(黒)3mm厚×3枚 ブラック サイズポスター:B2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)515×728 面板寸法(W×H)(mm)B2(W515×H728) 面板有効寸法(mm)W505×H718
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする