トールパーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質面板(アルミ複合板 白)/ 厚さ3mm、 キャスター/ゴム輪キャスター 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ タイプ1200×600 キャスター付 (アルミ複合板) 注文コード73002686 品番THBP1200X600APK
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。

材質面板(アルミ複合板 白)/ 厚さ3mm、 キャスター/ゴム輪キャスター シルバー、(アルミ複合板)白 タイプ1200×600 キャスター付 (アルミ複合板) 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする