トールパーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質面板(塩ビ)(透明)/ 厚さ1.5〜2mm 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ タイプ1200×900 トライアングル (塩ビ仕様) 注文コード73002774 品番THBP1200X900E-3T
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。

材質面板(塩ビ)(透明)/ 厚さ1.5〜2mm シルバー、(塩ビ板)透明 タイプ1200×900 トライアングル (塩ビ仕様) 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする