AMF-01C オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス KIYOHARA(清原) 73003989 AMF-01C オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス KIYOHARA(清原) 73003989 AMF-01C オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス KIYOHARA(清原) 73003989

オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73003989 品番 AMF-01C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本物のフルーツを押し花のように乾燥させた「押しフルーツ」を使用した、スマホケースを中心としたクラフト作品を販売しているハンドメイドブランド「astin muhler」(アスティンムーラー)とコラボした新しいプリントファブリック

いちご狩り気分 生地オックス インクジェット 材質綿100% 幅(cm)約105 長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする