AMF-04C オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス KIYOHARA(清原) 73004016 AMF-04C オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス KIYOHARA(清原) 73004016

オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ライムモヒート 注文コード73004016 品番AMF-04C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本物のフルーツを押し花のように乾燥させた「押しフルーツ」を使用した、スマホケースを中心としたクラフト作品を販売しているハンドメイドブランド「astin muhler」(アスティンムーラー)とコラボした新しいプリントファブリック

ライムモヒート 生地オックス インクジェット 材質綿100% 幅(cm)約110 長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする