生地 フェイクレザーライチ 50cmカットクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ゴールド 注文コード73004068 品番HMF-14C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

表面が果物のライチの皮のようなとてもお洒落な合皮布。
ベーシック、ファンシー、スタイリッシュな光沢色まで豊富なカラーを揃えました。
品の良いバッグや小物などのアイテムに仕上がります。

ゴールド 生地合皮 材質表:PVC100%、 裏:ポリエステル100% 幅(cm)約135 長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする