KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の 生地/フェルト
KIYOHARA(清原)の 布地
生地 フェイクレザーライチ 50cmカットクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73004086
品番
HMF-14C
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面が果物のライチの皮のようなとてもお洒落な合皮布。
ベーシック、ファンシー、スタイリッシュな光沢色まで豊富なカラーを揃えました。
品の良いバッグや小物などのアイテムに仕上がります。
色
ネイビー
生地
合皮
材質
表:PVC100%、 裏:ポリエステル100%
幅(cm)
約135
長さ(cm)
50