KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の 生地/フェルト
KIYOHARA(清原)の 布地
生地 フェイクレザーライチ 50cmカットクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
73004113
品番
HMF-14C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
表面が果物のライチの皮のようなとてもお洒落な合皮布。
ベーシック、ファンシー、スタイリッシュな光沢色まで豊富なカラーを揃えました。
品の良いバッグや小物などのアイテムに仕上がります。
色
ピンク
生地
合皮
材質
表:PVC100%、 裏:ポリエステル100%
幅(cm)
約135
長さ(cm)
50