曜日別特売
HMP-26 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005626

 

HMP-26 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005626
HMP-26 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005626
HMP-26 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005626
HMP-26 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005626

ハンドメイドコレクション パターン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋種類レッスンバッグ&シューズバッグ注文コード73005626品番HMP-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。
分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。
また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。

種類レッスンバッグ&シューズバッグセット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)寸法(cm)【完成品】トートバッグ:A/約H30×W40×D5(持ち手含まず)、B/約H30×W40×D5(持ち手含まず)、シューズバッグ:約H26×W16×D10(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする