曜日別特売
HMP-34 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005705

 

HMP-34 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005705
HMP-34 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005705
HMP-34 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005705
HMP-34 ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原) 73005705

ハンドメイドコレクション パターン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋種類フォールディングトートバッグセット注文コード73005705品番HMP-34
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。
分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。
また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。

種類フォールディングトートバッグセットセット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)寸法(cm)【完成品】M:約H26×W42(立体時22)×D20(持ち手含まず)、L:約H29×W50(立体時30)×D24(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする