- 型式
- GBL-123EC(時延形)
- 定格電流(A)
- 125
- 接続方式
- 表面形
- 同梱部品
- 取付用ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚
- 定格感度電流(mA)
- 200
- 仕様
- モータ保護兼用
- 適合
- 【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-153EB、【取付可能付属装置 バリア(BA)】(別売)PHS-2T、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-153EC)
- 質量(kg)
- 0.75
- 備考
- 高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。
- 種類
- 漏電遮断器
- 名称
- Eシリーズ(経済タイプ)
- 接続可能電線(mm2)
- 最大60
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 6(Uimp)
- 付属装置
- (AX)補助スイッチ
- 漏電表示方式
- 有
- 過電流引きはずし方式
- 熱動電磁
- トリップボタン
- 有
- 逆接続
- 可能
- 端子
- 圧着端子方式(圧着端子付属) M8
- 極数・素子数
- 3P3E
- 慣性不動作時間(s)
- 0.15
- 外寸法・高さ(mm)
- 60、80(ハンドル部までの高さ)
- フレーム(AF)
- 125
- 定格使用電圧(AC V)
- 200~415
- 外形寸法縦(mm)
- 130、160(端子カバー付寸法)
- 適合JIS規格
- JIS C 8201-2-2 Ann2
- 定格遮断容量(kA)(200VAC)
- 【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】25/7
- 定格遮断容量(kA)(415VAC)
- 【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】7.5/4
- 動作時間(s)
- 最大0.45
- 外形寸法横(mm)
- 75