※カラーバリエーション
サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの テープ/装飾テープ/ブレード
カラーテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1.5m)
注文コード
73007708
品番
SUN56-148
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
バッグや小物作りに
材質
アクリル
幅(mm)
25
色
サックスブルー
長さ(m)
1.5