KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ファスナー/スライダー
ファスナー クリックトラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73008119
品番
5VCTO-40BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
重ねて押すだけ、カンタンに閉められる新しいオープンファスナー。
丸いパーツを重ねて押すと、自動的に回転し簡単にファスナーを閉じられます。
タイプ
オープン
長さ(cm)
40
幅(mm)
約30
色番
501
色
白
材質
テープ:ポリエステル、エレメント:ポリアセタール、スライダー:亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / click-TRAK は、YKK株式会社の登録商標です。