ファスナー クリックトラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73008128 品番 5VCTO-40BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

重ねて押すだけ、カンタンに閉められる新しいオープンファスナー。
丸いパーツを重ねて押すと、自動的に回転し簡単にファスナーを閉じられます。

タイプオープン 長さ(cm)40 幅(mm)約30 色番841 生成 材質テープ:ポリエステル、エレメント:ポリアセタール、スライダー:亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / click-TRAK は、YKK株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする