ファスナー クリックトラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(cm)60 色番501 注文コード73008164 品番5VCTO-60BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色番など10種類から選べます 他の種類を見る

重ねて押すだけ、カンタンに閉められる新しいオープンファスナー。
丸いパーツを重ねて押すと、自動的に回転し簡単にファスナーを閉じられます。

タイプオープン 長さ(cm)60 幅(mm)約30 色番501 材質テープ:ポリエステル、エレメント:ポリアセタール、スライダー:亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / click-TRAK は、YKK株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする