KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ファスナー/スライダー
ファスナー メタルックスタフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73008216
品番
5VMTAG-20BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
軽量ながら金属の重厚感を持つビスロンファスナー。
高い強度と軽さを兼ね備え、金属調で高級感を演出します。
色
(テープ)カラシ、(スライダー)アンティークゴールド
タイプ
止め
色番
508
長さ(cm)
20
幅(mm)
約31
材質
(テープ)ポリエステル、(エレメント)ポリアミド、(スライダー)亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / METALUXE / ビスロン は、YKK株式会社の登録商標です。