5VMTMB-20BL ファスナー メタルックスタフ KIYOHARA(清原) 73008487 5VMTMB-20BL ファスナー メタルックスタフ KIYOHARA(清原) 73008487 5VMTMB-20BL ファスナー メタルックスタフ KIYOHARA(清原) 73008487 5VMTMB-20BL ファスナー メタルックスタフ KIYOHARA(清原) 73008487

ファスナー メタルックスタフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73008487 品番 5VMTMB-20BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

軽量ながら金属の重厚感を持つビスロンファスナー。
高い強度と軽さを兼ね備え、金属調で高級感を演出します。

(テープ)ベージュ、(スライダー)メタリックブラック タイプ止め 色番573 長さ(cm)20 幅(mm)約31 材質(テープ)ポリエステル、(エレメント)ポリアミド、(スライダー)亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / METALUXE / ビスロン は、YKK株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする