KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ファスナー/スライダー
ファスナー メタリオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73008584
品番
5CMG-20BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
洗練された輝きを持つ、金属メッキ仕上げのコイルファスナー。
軽いコイルファスナーでありながら、金属ファスナーの重厚感を演出することができるファスナーです。
材質
(テープ・エレメント)ポリエステル、(スライダー)亜鉛合金
幅(mm)
約32
色
(テープ)ベージュ、(スライダー)ゴールド
タイプ
止め
長さ(cm)
20
色番
573
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / METALLION は、YKK株式会社の登録商標です。