5CMG-20BL ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008593 5CMG-20BL ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008593 5CMG-20BL ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008593 5CMG-20BL ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008593

ファスナー メタリオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73008593 品番 5CMG-20BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

洗練された輝きを持つ、金属メッキ仕上げのコイルファスナー。
軽いコイルファスナーでありながら、金属ファスナーの重厚感を演出することができるファスナーです。

材質(テープ・エレメント)ポリエステル、(スライダー)亜鉛合金 幅(mm)約32 (テープ)紺、(スライダー)ゴールド タイプ止め 長さ(cm)20 色番058
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / METALLION は、YKK株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする