明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73012249
品番
MH8724
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状
引掛タイプ
種類
引掛埋込コンセント(L6-20)
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)2P 20A 250V
端子種別
3M
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意