用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ひょう量(g)110ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5安定所要時間0~5g:約0.3秒、5~110g:約1.3秒(良好環境、最適フィルタ設定時)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状丸ひょう量単位g校正証明書一般校正