用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容避難用リュック、ウォータータンク 容量5L、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、保存水(500ml)×3本、アルファ米 白米×2個、アルファ米 五目ご飯×1個、アルファ米 わかめご飯×1個、アルファ米 きのこご飯×1個、アルファ米 ドライカレー×1個、レトルト 肉じゃが×1個、レトルト 筑前煮×1個、ライスクッキー(8枚入)、懐中電灯ランタン、手回し充電ラジオライト、単三乾電池(4本パック)、エアベッド、エアベッド用ポンプ、アルミブランケット、エア枕、携帯トイレ(3個セット)、マスク(7枚入)、除菌ハンディウェット(10枚×3セット)、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ(3本セット)、綿棒(20本入)、タオル、ティッシュペーパー、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッターナイフ、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)、ポリ袋、防災マニュアル
寸法(mm)430×200×520
質量(g)7000
容量(L)リュック:40
人数1人用
保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、携帯トイレ3個:3年