トイレ処理用凝固剤

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73013974 品番NBTS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【5回、30回、50回、100回、300回セット】災害時や断水時にすぐに使えるトイレ処理用凝固剤と汚物袋のセットです。高速道路や雪道等での立ち往生時の車内の備えとしても。汚物袋を凝固剤より多めに同梱しているため、便座カバーとしてもお使いいただけます。使用後は可燃ごみとして処分できます。

用途災害時、断水時、立ち往生時の簡易トイレ セット内容凝固剤×30、汚物袋(650×500mm)×31 寸法(mm)190×140×70 質量(g)780 タイプ30回セット 使用可能回数30 使用期限未開封の状態で凝固剤の製造日から10年間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73013974 NBTS-30 14143346 BTS10-30 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ 1箱(30回分) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73013983
2024-04-26
用途:
災害への備え
一般社団法人メンタルさぽーと協会 様 (医療・福祉・介護関連業)

実際使用してみないと分からないのですが、安心できる数量確保したいと考えての注文でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする