※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBA126 EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126 bigborn(ビッグボーン) 73014613 EBA126 EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126 bigborn(ビッグボーン) 73014613 EBA126 EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126 bigborn(ビッグボーン) 73014613 EBA126 EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126 bigborn(ビッグボーン) 73014613 EBA126 EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126 bigborn(ビッグボーン) 73014613 EBA126 EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126 bigborn(ビッグボーン) 73014613

EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73014613 品番 EBA126
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ワイルドなデザインと細やかなドビー織のMIXスタイリッシュモデル。
伸縮性の高いストレッチ素材でハードな動きに対応。

ブロンズブラウン 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ 混率(%)綿97、PU3(ストレッチドビー) サイズM 材質(ボタン)金属 バスト(cm)106 伸縮性(%)17 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 仕様右胸/ファスナーポケット(野帳を収納可能)、左胸/ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする