※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ダークアイビーグリーン
仕様
反射素材、両サイド/バーチカルポケット
ウエスト(cm)
82
注文コード
73014857
品番
EBA231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・仕様・ウエスト
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材のテーパードシルエットパンツ。
バーチカルポケット・反射素材を備えたスタイリッシュワークパンツ。
色
ダークアイビーグリーン
種別
パンツ
機能
ウエストストレッチ、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル)
ウエスト(cm)
82
材質(ボタン)
金属
仕様
反射素材、両サイド/バーチカルポケット
伸縮性(%)
16
股下(cm)
80