※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73015496 品番 EBA231
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ストレッチ素材のテーパードシルエットパンツ。
バーチカルポケット・反射素材を備えたスタイリッシュワークパンツ。

シルバーグレー 種別パンツ 機能ウエストストレッチ、静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル) ウエスト(cm)115 材質(ボタン)金属 仕様反射素材、両サイド/バーチカルポケット 伸縮性(%)16 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする