※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARLY BIRD ARNO ソフトシェルジャケットEBA906

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73017176 品番 EBA906
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

3層裏フリースの防風ソフトシェルジャケット
バイカラーに反射素材を使用したユーロスタイルモデル

ディープグリーン×ブラック 種別ジャケット 機能ストレッチ、防風、撥水、軽量 混率(%)ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング) サイズ4L 耐水圧(mmH2O)5000 初期透湿性(g/m2・24hr)5000 バスト(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)72 仕様反射素材、反射ワッペン、右胸/ファスナーポケット、左袖/ペン差し、左胸/ファスナーポケット、内ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする